Ausführung:
Arbeitsplatte 50 mm stark. Schubladengehäuse 27×36 E aus Stahlblech, präzise verarbeitet. Zentralverschluss mit Stiftzylinderschloss und 2 Schlüsseln. Schubladen aus Stahlblech mit kugelgelagerten Laufschienen. Schlitzwände ermöglichen vielseitige Schubladen- Unterteilung. Fußteile aus Stahlblech, gekantet (80 mm breit).
Werkbankplatte aus Buche Multiplex, wasserfest verleimt. Mit UV Lack, farblos lackiert.
Schubladengehäuse 27×36 E mit Vollauszug-Schubladen.
Verwendung:
Montage des Schubladengehäuses wahlweise links oder rechts möglich.
Bestückung:
Schubladen-Fronthöhe: 50; 50; 75; 75; 100; 150; 200 mm
Lackierung:
Korpus und Fußteile lichtgrau RAL7035, Schubladen signalblau RAL5005 pulverbeschichtet.
Hinweis:
Einteilungsmaterial für Schubladen siehe Nr.
960190 −
960240. Aqurado-Ordnungssystem siehe Nr.
960900 − 961500. Weitere Möglichkeiten unter Nr.
942906 -
942941.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.