Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, Nutzhöhe mm / Modell: 700/5A

Artikel-Nr.: 942941 700/5A

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe mm / Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 942941 700/5A
EAN / GTIN 4045197676214
Herstellernummer 942941 700/5A
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schrankgehäuse wie unter Nr. 942906 beschrieben. Schubladen wie unter Nr. 942926; 942931 beschrieben.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Bei Verwendung als Unterbauschrank unter eine Werkbank bitte Schrauben Nr. 939015 mitbestellen.
  • Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.