Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkbank, 1 Fußteil / 1 Gehäuse mit Buche-Multiplex-Platte, Plattenlänge mm / Modell: 2000/3

Artikel-Nr.: 933435 2000/3

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge mm / Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933435 2000/3
EAN / GTIN 4045197707314
Herstellernummer 933435 2000/3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Arbeitsplatte 50 mm stark. Schubladengehäuse 27×36 E aus Stahlblech, präzise verarbeitet. Zentralverschluss mit Stiftzylinderschloss und 2 Schlüsseln. Schubladen aus Stahlblech mit kugelgelagerten Laufschienen. Schlitzwände ermöglichen vielseitige Schubladen- Unterteilung. Fußteile aus Stahlblech, gekantet (80 mm breit).
Werkbankplatte aus Buche Multiplex, wasserfest verleimt. Mit UV Lack, farblos lackiert.
Schubladengehäuse 27×36 E mit Vollauszug-Schubladen.

Verwendung:

Montage des Schubladengehäuses wahlweise links oder rechts möglich.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 150 mm

Lackierung:

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL7035, Schubladen signalblau RAL5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Einteilungsmaterial für Schubladen siehe Nr. 960190960240. Aqurado-Ordnungssystem siehe Nr. 960900 − 961500. Weitere Möglichkeiten unter Nr. 942906 - 942941.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.