{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Výška pracovního stolu | 850 mm | |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 100 kg | |
| Tloušťka desky | 50 mm | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 90 % | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 850 mm | |
| Pracovní deska délka | 1 000 mm | |
| Pracovní deska hloubka | 700 mm | |
| Pracovní deska tloušťka | 50 mm | |
| Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
| Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
| ⌀ pevného kolečka | 125 mm | |
| ⌀ řiditelného kolečka | 125 mm | |
| Materiál kolečka | celogumové | |
| Počet zásuvek | 0 | |
| Maximální nosnost s pojezdem | 400 kg | |
| Materiál pracovní desky | buk Multiplex | |
| Povrch pracovní desky | lakování bezbarvým lakem | |
| ComfortClose | nein | |
| Tlumič nárazů | nein | |
| Madlo | nein | |
| Možnost snížení | nein | |
| Potah nezanechává stopy | ja | |
| Hmotnost | 50 kg | |
| Druh produktu | mobilní dílenský stůl |
| Artikelnummer | 933308 1000/M | |
| Herstellernummer | 933308 1000/M | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |