• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollsichtbrille uvex u-sonic farblos sv exc.

Artikel-Nr.: 9308245
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie u-sonic
Herstellerbezeichnung uvex u-sonic
Überbrille nein
Transmissionsgrad 91 %
Farbe transparent
Produktart Vollsichtschutzbrille
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 W 1 BKN
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Herstellerkennung Scheibe W
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe B; K; N
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe UV400; beschlagfrei; chemikalienbeständig; kratzfest
Norm EN 166; EN 170

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9308245
EAN / GTIN 4031101585093
Herstellernummer 9308245
L-Nummer L01660 109081
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch ihr ergonomisches Design mit flexibler Softkomponente passt sich die uvex u-sonic perfekt jeder Gesichtsform an – ihr leichtes Gewicht und der geringe Anpressdruck machen das Tragen besonders angenehm. Die Panoramascheibe sorgt für ein optimales Sichtfeld, während das integrierte Belüftungssystem eine optimale Luftzirkulation ermöglicht.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • sportlich, kompakte Vollsichtbrille mit geringem Gewicht
  • robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
  • metallfrei

Komfortmerkmale

  • weiche, flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
  • indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
  • längenverstellbares Textilkopfband für sicheren Sitz und individuelleAnpassbarkeit

Schutzmerkmale

  • Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
  • UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
  • Erhöhte mechanischer Festigkeit

Technische Merkmale

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex u-sonic
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 34 B CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2C-1,2
  • Scheibentönung: farblos
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 B KN CE
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb