• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollsichtbrille uvex farblos

Artikel-Nr.: 9305714
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, transparent Perlweiß
Herstellerbezeichnung Vollsichtbrille uvex; uvex 9305
Überbrille ja
Transmissionsgrad 91 %
Herstellerkennung Rahmen W
Farbe transparent
Bezugsstandards Rahmen EN 166
Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen F
Eigenschaften Rahmen Korrektionseinsatz möglich; gute Augenbelüftung
Produktart Vollsichtschutzbrille
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Herstellerkennung Scheibe W
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe F; N
Material Scheibe Acetat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe Standard UV-Schutz
Norm EN 166

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9305714
EAN / GTIN 4031101068305
Herstellernummer 9305714
L-Nummer L01660 770
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die klassische Vollsichtbrille uvex 9305 bietet durch ihre flexible Gesichtsauflage und das indirekte Belüftungssystem einen hohen Tragekomfort. Zudem bietet sie genug Platz um bequem über Korrektionsbrillen getragen zu werden.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • klassische Vollsichtbrille
  • indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
  • metallfrei

Komfortmerkmale

  • flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
  • Innenvolumen bietet genug Platz zum Tragen über Korrektionsbrille
  • längenverstellbares Textilkopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
  • Kennzeichnung: W 166 34 F CE – 2C-1,2 W1 FN CE
  • Celluloseacetat-Scheibe mit innenseitiger Antibeschlagwirkung und UV380-Schutz

Technische Merkmale

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex 9305
  • Scheibentönung: farblos
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FN CE
  • Material Scheibe: Celluloseacetat (CA)