• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrsteckschluessel 90° gebogen 30 mm

Artikel-Nr.: 92A.30
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92A.30
EAN / GTIN 3148516631466
Herstellernummer 92A.30
L-Nummer L60130 5379

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gebogene Rohrsteckschlüssel: für den Einsatz auf langen Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 42,5
  • H [mm]: 53,5
  • B [mm]: 205
  • L [mm]: 195
  • L1 [mm]: 86,5
  • Gewicht in Gramm: 640