Nástrčný trubkový klíč vyhnutý 90° 30 mm

Artiklové číslo: 92A.30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 92A.30
EAN / GTIN 3148516631466
Číslo výrobce 92A.30
L-číslo L60130 5379
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíče na ohnuté trubky: pro použití na dlouhých závitových tyčích
  • chromované, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 42,5
  • H [mm]: 53,5
  • B [mm]: 205
  • L [mm]: 195
  • L1 [mm]: 86,5
  • [g]: 640