• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi Top Aufbauten-Set, 18 Modulplätze, 3 Steckdosen + Dimmer, Breite: 1000mm

Artikel-Nr.: 928861 1000
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Blech; Kunststoff
Farbe grau
Anzahl, Steckdose 3
Produktart Energiemodul
Material Gehäuse Aluminium; Kunststoff; Stahlblech
Breite Gehäuse 1 000 mm
Tiefe Gehäuse 550 mm
Höhe Gehäuse 1 500 mm
Art Anschluss Steckdose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928861 1000
EAN / GTIN 4069515069168
Herstellernummer 928861 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mediensäulenaufbau Basis-Set bestehend aus: Mediensäulen-Paar in der Höhe 18 Modulplätze, Ready-to-Use Modul in deutscher Ausführung mit 3 Steckdosen und Dimmer, inklusive Verkabelung zum direkten Einstecken, Kabelkanal mit Tragarmen, Beleuchtungseinheit. Gesamtbelastbarkeit des Systems maximal 3,6 kW. Die Anordnung der Module kann frei gewählt werden. Freie Modulplätze sind mit Blenden bestückt.

Bestückung:

5 × 928926 1; 9 × 928926 3; 928930 DE; 929310 1000; 928935 DE; 928936 1+3; 2 × 928937 2; 929056 1000; 928972 LED

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial und Anschlusskabel.

Lackierung:

Blech anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Mediensäulen Aluminium eloxiert, Kunststoff RAL 7016.

Hinweis:

Lieferung in Einzelteilen. Weitere technische Informationen finden Sie unter der Beschreibung der Einzelartikel aus der Bestückungsliste. Weitere Module und Zubehörteile können ergänzt werden. Nur auf Werkbänken mit Plattenstärke 50 mm montieren.
Nicht geeignet zur Montage auf Workstation eLevel+.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stationäres Arbeitsplatzsystem für Montage-, Sortier-, Prüf- und Organisationsaufgaben in industriellen Umgebungen.
  • Geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen, Materialien und Zubehörkomponenten.
  • Für Nutzung in industriellen Innenräumen.
  • Nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
  • Für Umbauten oder Anpassungen ausschließlich freigegebenes Zubehör der Hoffmann Group verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Aufstiegshilfe oder Leiter nutzen.
  • Beleuchtungseinheit nicht als tragendes Bauteil belasten.
  • Zulässige Traglasten nicht überschreiten.
  • Kein Zubehör ohne Zulassung anbringen.
  • Keine eigenmächtigen bauliche Veränderungen vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb