• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitliches Scherblech, Länge: 750mm

Artikel-Nr.: 927220 750
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
750
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Länge 750 mm
Höhe 245 mm
Produktart Scherblech

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927220 750
EAN / GTIN 4062406124526
Herstellernummer 927220 750
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Scherblech für höhenverstellbare Werkbänke aus stabilem Stahlblech. Verhindert Quetschgefahr von in Reihe stehender, höhenverstellbarer Werkbänke.
Scherblech kann an der linken oder rechten Seite montiert werden.

Passend für:

Für alle elektrisch höhenverstellbaren GridLine Werkbänke (Ready-to-go und Vario).

Lieferumfang:

Ein seitliches Scherblech inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.