Tôle de cisaillement latérale 750 mm

Réf.: 927220 750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
750
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Longueur 750 mm
Hauteur 245 mm
Type de produit Tôles de cisaillement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927220 750
EAN / GTIN 4062406124526

Description

Exécution:

Tôle de cisaillement pour établis réglables en hauteur en tôle d'acier robuste. Empêche tout risque d'écrasement d'établis réglables en hauteur montés en rangée.
La tôle de cisaillement peut être montée du côté gauche ou du côté droit.

Adapté(s) pour:

Pour tous les établis GridLine à réglage en hauteur électrique (Ready-to-go et Vario).

Livraison:

Tôle de cisaillement latérale avec matériel de fixation.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.