• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT GreenPlus Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus kreuzverleimtem Bambus, Tiefe 750 mm, Plattenlänge: 1000mm

Artikel-Nr.: 926001 1000
Preis pro 1 Stück (277,33 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
270 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Länge 1.000 mm
Tiefe 750 mm
Stärke 50 mm
Material Arbeitsplatte Bambus
Belag Arbeitsplatte geschliffen, rückstandsfrei geölt
Produktart Werkbankplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 926001 1000
EAN / GTIN 4062406215392
Herstellernummer 926001 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Plattentiefe 750 mm, Stärke 50 mm: Mit Bohrungen an der Plattenunterseite zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (Vario-Einzelkomponenten).