{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | APACHE | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | schwarz | |
| Größe EU | 47 | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Norm | EN ISO 20347 | |
| Obermaterial | Meshmaterial; Mikrofaser | |
| Rutschhemmung | ja | |
| geschlossener Fersenbereich | ja | |
| antistatische Eigenschaften | ja | |
| Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich | ja | |
| Schutzklasse | O1 | |
| Eigenschaft Schuh | lederfrei; metallfreie Sohle | |
| Schaftausführung | Niedrig | |
| Produktart | Halbschuhe |
| Artikelnummer | 92230-47 | |
| EAN / GTIN | 4030839317723 | |
| Herstellernummer | 92230-47 | |
| L-Nummer | L00790 102141 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |