• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatz-Akku

Artikel-Nr.: 9212N-01
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
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9212N-01
EAN / GTIN 4000896160334
Herstellernummer 9212N-01

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku, einzeln
  • Li-Ionen 18 V, 3 Ah
  • Netto-Gewicht (kg): 0.69 kg