• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Batería de repuesto

Número de artículo: 9212N-01
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
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9212N-01
EAN / GTIN 4000896160334
Número del fabricante 9212N-01

Descripción

Descripción:

  • Batería, suelta
  • Batería de iones de litio 18 V, 3 Ah
  • Peso neto (kg): 0.69 kg