• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass- / Trockensauger,FEIN Dustex 35 LX AC

Artikel-Nr.: 92030060000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92030060000
EAN / GTIN 4014586882994
Herstellernummer 92030060000
L-Nummer L00030 572

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nass- / Trockensauger
  • FEIN Dustex 35 LX AC
  • Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse L mit vollautomatischer Filterabreinigung zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör

Merkmal:

  • Max. Aufnahmeleistung 1 380 W
  • Luftmenge 4 320 l/min
  • Max. Unterdruck 254 hPa
  • Behältervolumen 35 l
  • Kabel mit Stecker 7,5 m
  • Schalldruckpegel 67 dB
  • Gewicht nach EPTA 14,10 kg

Vorteil:

  • Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden
  • Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörbefestigung
  • Vollautomatische Filterabreinigung (AC) für unterbrechungsfreies Arbeiten dank längerer Standzeiten des Flachfaltenfilters
  • Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben
  • Zulassung für Staubklasse L
  • Mit PES Flachfaltenfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften
  • Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen
  • Stufenlose Saugkraftregulierung am Sauger
  • 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius
  • Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0

Lieferumfang:

  • 1 Schubbügel
  • 1 Flachfaltenfilter PES
  • 1 Entsorgungssack
  • 1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm
  • 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung
  • 1 Stufenmuffe
  • 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör