Aspirador en seco y húmedo - FEIN Dustex 35 LX AC

Número de artículo: 92030060000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Netzbetrieben
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92030060000
EAN / GTIN 4014586882994
Número del fabricante 92030060000
Número L L00030 572

Descripción

Descripción:

  • Aspirador en húmedo/seco
  • FEIN Dustex 35 LX AC
  • Potente aspirador profesional en húmedo/seco de la clase de polvo L con limpieza de filtro totalmente automática para acoplar diversos sistemas de maletín, incluyendo amplios accesorios

Característica:

  • Max. Potencia de entrada 1 380 W
  • Caudal de aire 4 320 l/min
  • Max. Presión negativa 254 hPa
  • Volumen del recipiente 35 l
  • Cable con enchufe 7,5 m
  • Nivel de presión sonora 67 dB
  • Peso según EPTA 14,10 kg

Ventaja:

  • Los maletines de herramientas de diversos sistemas pueden colocarse y fijarse fácilmente en el cabezal de la aspiradora
  • Transporte ergonómico de toda la unidad compuesta por la herramienta eléctrica y la aspiradora gracias al asa de empuje, el maletín y el accesorio de fijación
  • Limpieza del filtro totalmente automática (AC) para un trabajo ininterrumpido gracias a la mayor vida útil del filtro plano de pliegues
  • Aspiración fiable de los más diversos tipos de suciedad, desde líquidos hasta polvo fino. Homologación para la clase de polvo L
  • Con filtro de pliegues planos PES y desconexión electrónica para unas excelentes propiedades de aspiración en húmedo
  • Enchufe de arranque automático con retardo de conexión para evitar picos de potencia
  • Regulación de la potencia de aspiración sin escalonamiento en el aspirador
  • El cable de red de 7,5 m y la manguera de aspiración de 4 m garantizan un amplio radio de trabajo
  • Función antiestática para evitar la carga estática durante el trabajo - disipador electrostático con manguera de aspiración disponible opcionalmente 3 13 45 120 01 0

Volumen de suministro:

  • 1 asa de empuje
  • 1 filtro plegable plano PES
  • 1 bolsa de eliminación
  • 1 manguera de aspiración de 4 m, Ø 35 mm
  • 1 manguito de herramientas con regulación de la potencia de aspiración
  • 1 manguito escalonado
  • 2 tubos de aspiración (versión metálica), 1 boquilla combinada con insertos intercambiables, 1 boquilla para hendiduras, 1 cepillo de aspiración, 1 codo

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios