• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör, schwarz, Gr. 43, Klima Komfort Einlegesohle

Artikel-Nr.: 92000-43
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Klima Komfort Einlegesohle
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
Produktart Schnürsenkel
Länge 43 cm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 92000-43
EAN / GTIN 4043692095370
Herstellernummer 92000-43
L-Nummer L01875 103763
Hersteller/verantwortliche Person ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klima-Komfort-Einlegesohle , ESD
  • die ATLAS Klima Komfort Einlegesohle besteht aus einem besonders weichen und hautfreundlichen Obermaterial. Ihre fußgerechte Passform sorgt für einen sehr angenehmen Tragekomfort. Die Lochung im Vorderfußbereich unterstützt zusätzlich die Atmungsaktivität im Schuhinnenraum
  • lieferbare Größen: 36-48

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb