• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kippbehälter mit geringer Bauhöhe, lackiert, Muldenvolumen: 300l

Artikel-Nr.: 919955 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Muldenvolumen (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Muldenvolumen 300 l
Höhe 580 mm
Länge 1.440 mm
Breite 680 mm
Schüttkanten Höhe 395 mm
Einfahrtaschen-Abstand B 10 mm
Tragfähigkeit 750 kg
Einsatzbereich für Feststoffe
Gewicht 93 kg
Produktart Kippbehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 919955 300
EAN / GTIN 2050001937438
Hersteller/verantwortliche Person Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Beschreibung

Ausführung:

Kippbehälter für Feststoffe mit geringer Bauhöhe und günstigem Kippwinkel. Kippen in jeder Höhe per Seilzug möglich.
Das Wannenblech ist mit umlaufendem Randprofil und einem stabilen Grundrahmen mit Einfahrtaschen ausgestattet. Eine Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
Einfahrtaschen-Innenmaße A×D = 200×60 mm.

Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 lackiert.