• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex i-5 grau Schweißerschutz 1,7 inf. plus

Artikel-Nr.: 9183041
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bügelbrille
Überbrille nein
Tönung Scheibe grau
Eigenschaften Scheibe UV400; kratzfest
Eigenschaften Rahmen Bügelkissen; Bügellänge verstellbar; Nasenpads einstellbar; metallfrei
Material Scheibe Polycarbonat
Herstellerbezeichnung uvex i-5
Farbton, grau Grau
Passform Normal
Transmissionsgrad 50 %
Herstellerkennung Rahmen W
Bezugsstandards Rahmen EN 166
Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen F; T
Farbe grau; grün; schwarz
Scheibenfiltertyp 4
Tönungsstufe Scheibe 1,7
Herstellerkennung Scheibe W
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe F; T
Einsatzbereich Schweißarbeiten
Norm EN 166; EN 169; EN 170; EN 172
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9183041
EAN / GTIN 4031101939940
Herstellernummer 9183041
L-Nummer L01660 578
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maximale Sicherheit durch innovatives, modernes Design: Mit ihrem x-tended eyeshield und sideshield schützt die uvex i-5 das Auge besonders zuverlässig – in jeder Situation. Durchdachte Features gewährleisten auch bei längeren Einsätzen erstklassigen Tragekomfort.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • sportliche Premium-Schweißerschutzbrille mit einer Vielzahl an Features und Anpassungsmöglichkeiten
  • robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infradur Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
  • optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
  • metallfrei
  • Rahmenfarbe: schwarz, grün
  • PC-Scheibe: grau, Schweißerschutzstufe 1,7

Komfortmerkmale

  • x-tended eyeshield: Soft-Seal-Rahmen-Technologie umschließt die Stirn und bietet Schutz vor eindringenden Partikeln
  • x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
  • ergonomisch geformte Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungs- und Längenverstellung ermöglichen ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
  • weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
  • weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 169 (Schweißerschutz)
  • Schweißerschutzstufe: 1,7
  • Kennzeichnung: W 166 FT CE – 1,7 W1 FTKN CE
  • IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
  • UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex i-5
  • Produkttyp: Bügelbrille
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 1,7
  • Scheibentönung: grau Schweißerschutz 1,7
  • Eigenschaften Scheibentönung: perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern/Signalfarberkennung
  • Transmission: 50%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FT KN CE
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)