• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkstattwagen ToolCar, Anzahl Schubladen: 8

Artikel-Nr.: 916300 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 5011
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, silber Lichtblau
Serie Werkstattwagen ToolCar
Güte- und Prüfsiegel GS TÜV Süd
Material Kunststoff
Farbe blau; silber
Breite gesamt Bg 720 mm
Tiefe gesamt Tg 464 mm
Höhe gesamt Hg 950 mm
mit Schubladen ja
Anzahl Schubladen 8 St.
Schubladen Nutzbreite BnS 530 mm
Schubladen Nutztiefe TnS 390 mm
Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszugsperre ja
Schubladen Tragfähigkeit 40 kg
mit Schiebegriff ja
mit Lochwand ja
Loch-Breite 9 mm
Loch-Höhe 9 mm
Loch-Abstand 37 mm
Hoffmann Lochwand-Raster ja
mit Ablage ja
mit Rammschutz ja
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Produktart Werkstattwagen
Gewicht 73 kg
mit Werkzeugsortiment bestückt ja
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 916300 8
EAN / GTIN 4045197293213
Herstellernummer 916300 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der Werkstattwagen ToolCar ist ausgestattet mit einer ABS-Ablage mit Fächern / Unterteilungen zur Aufbewahrung von Kleinteilen, Dosen und Schraubendrehern.
Schubladenfronten und Wagenholme sind mit Stoßfängern aus PP verkleidet.
Bei Kollision vermindern sie Beschädigung von empfindlichen Oberflächen und Werkstücken.

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:
je 60 mm Schublade 2 Schlitztrennwände,
je 120 mm Schublade 1 Schlitztrennwand.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit stahlblau RAL 5011.