• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Überbrille uvex grau Schweißerschutz 1,7 infradur

Artikel-Nr.: 9161141
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
Produktart Schweißerschutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9161141
EAN / GTIN 4031101604121
Herstellernummer 9161141
L-Nummer L01660 551

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex 9161
  • Produkttyp: Überbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 F CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 1,7
  • Scheibentönung: grau Schweißerschutz 1,7
  • Eigenschaften Scheibentönung: perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern/Signalfarberkennung
  • Farbe (Filter) Scheibe: grau
  • Transmission: 50%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FT CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)