Surlunettes uvex gris, protection pour soudure 1,7 infradur

Réf.: 9161141
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
Type de produit Lunettes de protection de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9161141
EAN / GTIN 4031101604121
Réf. fabricant 9161141
Article hors catalogue L01660 551

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex 9161
  • Type de produit: Surlunettes
  • Marquage du domaine d'application de la monture: W 166 F CE
  • Degré de protection: 1,7
  • Teinte des oculaires: gris, protection pour soudure 1,7
  • Propriétés de la teinte des oculaires: parfaite reconnaissance des couleurs conformément aux filtres de protection solaire uvex/Reconnaissance des couleurs
  • Teinte recherchée (filtre) de l'oculaire: gris
  • Transmission: 50%
  • Matériau de la monture: Plastique
  • Marquage supplémentaire de l'oculaire: W 1 FT CE
  • Protection UV: UV400
  • Matériau de l'oculaire: Polycarbonate (PC)