• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollsichtbrille uvex i-guard+ farblos sv exc.

Artikel-Nr.: 9143267
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 9143267
EAN / GTIN 4031101933139
Herstellernummer 9143267
L-Nummer L01660 673
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die uvex i-guard+ gehört zur neuen uvex i-range – das innovative 3in1-Schutzbrillen-Sortiment mit passenden Produkten für nahezu jeden Risiko- und Arbeitsbereich. Die vollwertige Vollsichtbrille mit Kopfband bietet eine erhöhte mechanische Festigkeit und eignet sich ideal für anspruchsvolle Arbeiten. Die indirekte Ventilation sorgt für eine optimale Belüftung im Innenraum: Durch die bewährte uvex supravision Beschichtungstechnologie bleibt die Scheibe auch bei größerer Anstrengung beschlagfrei und sorgt jederzeit für einen optimalen Durchblick.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment, welches eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich ermöglicht
  • großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld
  • robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
  • metallfrei
  • Rahmenfarbe: anthrazit
  • Kopfband blau, anthrazit
  • PC-Scheibe: farblos

Komfortmerkmale

  • x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
  • weiche, flexible Gesichtsauflage, die sich dem Träger anpasst und so optimalen Schutz und Komfort bietet. Schützt auch vor Flüssigkeiten und Grobstaub (Kennzeichnung 3 und 4)
  • individuell einstellbares Kopfband für perfekte Passform und sicheren Sitz

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
  • Kennzeichnung: W 166 34 B CE – 2C-1,2 W1 BKN CE
  • UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
  • erhöhte mechanische Festigkeit – Kennzeichnung B (120 m/s)

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex i-guard+
  • Produkttyp: Vollsichtbrille
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 B KN CE
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)