• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini Polier Satz

Artikel-Nr.: 9033N-9
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
Produktart Schleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9033N-9
EAN / GTIN 4000896205561
Herstellernummer 9033N-9
L-Nummer L60140 4554

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für schwer zugängliche Stellen und Ausbesserungsarbeiten
  • 6-teiliger Satz, Inhalt:
    1 Poliermaschine
    1 Klett Nass-Schleifpad, 75 mm ⌀
    1 Kunststoffpad hart (gelb)
    1 Kunststoffpad weich (weiß)
    1 Lammfellhaube
    1 Einstellschlüssel
  • Schleifteller Gewinde M6
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 96.76 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 2.43 m/s2
  • Leistung Watt: 238 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 150 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.72 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 85.76 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 3200
  • Luftbedarf [l/min]: 91 l/min (1.5 l/sec)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile