Jeu de ponceuses-polisseuses ∙ 150 mm

Réf.: 9033N-9
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
Type de produit Ponceuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9033N-9
EAN / GTIN 4000896205561
Réf. fabricant 9033N-9
Article hors catalogue L60140 4554

Description

Description:

  • Pour les travaux dans les endroits d'accès difficile et les travaux de réparation
  • Jeu de 6 pièces, contenu :
    1 ponceuse-polisseuse
    1 feuille abrasive voie humide, ⌀ 75 mm
    1 éponge de polissage (jaune) dure
    1 éponge de polissage (blanche) souple
    1 peau de mouton
    1 clé d'ajustage
  • Plateau de ponçage filetage M6
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 96.76 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 2.43 m/s2
  • Puissance watts: 238 Watt
  • Poignée isolée contre le froid
  • Dimensions / longueur : 150 mm
  • Poids net (kg): 0.72 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 85.76 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 3200
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 91 l/min (1.5 l/sec)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange