• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsweste uvex suXXeed grau/graphit L, grau / graphit

Artikel-Nr.: 8970911
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex suXXeed
Herstellerbezeichnung uvex suXXeed
Internationale Größe, Herren L
Produktart Weste
Geschlecht Herren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8970911
EAN / GTIN 4031101663883
Herstellernummer 8970911
L-Nummer L01660 510
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die uvex suXXeed Kollektion bringt wirklich alles auf den Punkt: durchdachte Funktionalität, sportliches Design, spannende Farbkontraste, ungewöhnliche Materialkombinationen und eine Schnittführung, die sitzt wie angegossen. Diese Konsequenz kommt bei Frauen genauso gut an wie bei Männern. Und sie bewährt sich in der Industrie und im Handwerk genauso wie in der Freizeit. uvex suXXeed macht jeden Einsatz und jede Bewegung lässig mit. Absolute Passform - darum geht es. Sie ist unverzichtbarer Teil des Erfolgkonzepts. Passform ohne Kompromisse. Freizeittauglich.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Weste in einzigartiger Passform
  • eine Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • eine Innentasche links mit Klett
  • zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
  • zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100
  • verfügbare Größen: XS bis 4XL
  • erhältlich in den Farben: nachtblau, graphit
  • Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Technische Merkmale

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitsweste
  • Farbe (Filter): grau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Taillierter Schnitt
  • Größe: L