{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | CLAY | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | schwarz | |
| Größe EU | 48 | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Norm | EN ISO 15090 | |
| Obermaterial | Rindleder | |
| Material Sohle | Gummi; Polyurethan (PU) | |
| Leitergrip | nein | |
| Schutzklasse | F2A | |
| Verschluss | Schlupf | |
| Eigenschaft Schuh | gefüttert; hitzebeständige Sohle | |
| Material Innenfutter | Textil | |
| Schaftausführung | Hoch | |
| Produktart | Stiefel |
| Artikelnummer | 89601-48 | |
| EAN / GTIN | 4030839318614 | |
| Herstellernummer | 89601-48 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |