• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Rundbürste mit Schaft 80x15x19-6x30 DW S0,3 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 890849
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 890849
EAN / GTIN 9003178908490
Herstellernummer 890849
L-Nummer L50140 2861
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer sind besonders für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Stahl geeignet.
  • Ob zum Entfernen von Farbe und Rost, dem Säubern von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl, diese Hochleistungs-Bürste kann universell eingesetzt werden.
  • Sie können aus unterschiedlichen Ausführungen wählen: zwischen empfindlich (DWgewellt) zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen und grob (DZgezopft) für die Schweißnahtbearbeitung oder zum Entfernen von Zunder und Lack.
  • Zusätzlich glänzt die gezopfte DZ-Version mit zusätzlicher Standzeit und Robustheit.

Merkmal:

  • Form: 52R DW SCHAFTRUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : S 0,3 mm
  • Abmessung (D x L x H - GE x I): 80 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • Durchmesser: 80 mm
  • Stärke: 15 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit

Verwendung:

  • Gewellter Draht DW zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen
  • Gezopfter Draht DZ für die Schweißnahtbearbeitung und zum Entfernen von Zunder und Lack

Werkstoff:

  • Stahl

Passend für:

  • Geradschleifer

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen
  • Gezopfter Draht DZ für die Schweißnahtbearbeitung und zum Entfernen von Zunder und Lack

Hinweis:

  • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung