• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cargohose uvex syneXXo schwarz/anthrazit 50

Artikel-Nr.: 8906208
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz / anthrazit
Konfektionsgröße DE 50
Produktart Arbeitshose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8906208
EAN / GTIN 4031101634289
Herstellernummer 8906208
L-Nummer L01660 928
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wherever you work – Mit der Kollektion uvex syneXXo und uvex syneXXo light haben wir eine sportliche und robuste Arbeitskleidung entwickelt. Soll es extrem robust sein für Outdoorarbeiten oder doch eher etwas leichter für Indoor? Die uvex syneXXo und uvex syneXXo light lassen Dich überall gut aussehen.

Merkmal:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Hose
  • Produkttyp Untertypen: Cargohose
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: 50

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb