• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wetterjacke uvex suXXeed craft schwarz, graphit S

Artikel-Nr.: 8874309
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, grau Graphitgrau
Farbton, schwarz Tiefschwarz
beschriebenes Teil, Graphitgrau Schultern; Ärmel; Schultern; Ärmel
Serie suXXeed craft
Herstellerbezeichnung uvex suXXeed craft
Farbe grau; schwarz
Anwendungsart Regenschutz
Reißverschluss Eigenschaft Zwei-Wege
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss ja
Kapuze abnehmbar ja
Internationale Größe, Unisex S
Produktart Jacke
Verschluss Klettverschluss; Reißverschluss
Kapuze ja
Eigenschaften reflektierend; winddicht; Ärmelbündchen
Geschlecht Unisex

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8874309
EAN / GTIN 4049358638899
Herstellernummer 8874309
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

uvex suXXeed craft überzeugt durch optimale Passform, sportives Design und höchste Funktionalität. Durch Kombination mit der Fleecejacke bieten sich unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten und man ist für jedes Wetter gewappnet. Wind und Regen können dem Träger somit nichts mehr anhaben.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • 3in1-Wetterjacke mit idealer Passform
  • Durch ein intelligentes Knopfsystem kann die Wetterjacke direkt mit einer Fleecejacke (7329) verbunden werden
  • Atmungsaktivität: 7000 MVP
  • Wassersäule: 8000 mm
  • Reflexdetails
  • Reparaturreißverschluss
  • Weitenverstellbare und einrollbare Kapuze
  • Eine Brust und zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, eine Innentasche
  • Wasserabweisend, Atmungsaktiv, verstellbare Saum- und Ärmelweiten

Komfortmerkmale

  • Wasserabsweisend und Atmungsaktiv
  • Saum und Ärmelsäume verstellbar für ultimativen Tragekomfort
  • Sportive Passform
  • Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsäume