• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber 14 mm

Artikel-Nr.: 8859670
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8859670
EAN / GTIN 4010883885966
Herstellernummer 8859670
L-Nummer L60160 5718

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 6450
  • GEDORE Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
  • Sondermaße auf Anfrage

Merkmal:

  • Achtkantschaft [mm]: 16 mm
  • Ausführung: In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Gesamtbreite [mm]: 16 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 16 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaft-Ø: 16 mm
  • Treibdornlänge [mm]: 80 mm
  • Treibdorn-Ø [mm]: 14 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein