Zaščita »Powerplate« pri gredeh za snemalnike, Zunanji ⌀: 18mm

Št. art.: 881552 18
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 18 mm
Vrsta izdelka Zaščitna kapa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 881552 18
EAN/GTIN 4021176012761
Številka proizvajalca 606-1-18
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Prednosti:

Večja vlečna sila zaradi vrtljivega jedra. Lahko snemanje tudi pri veliki oz. manjkajoči izvrtini. Magnetno ostane na želenem položaju.

Uporaba:

Odlična zaščita gredi pri snemanju krogličnih ležajev, puš, tesnilnih obročev in jermenic. Snemanje delov brez poškodb (zaščita konca gredi in vretena)