Lagerabzieher mit seitlichem Spannbügel, Typ: 1

Artikel-Nr.: 881180 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 204
Spannweite außen 12 mm - 50 mm
Spanntiefe bis 70 mm
Leistung 1 t
Anzahl Haken 2
Gewicht 0,69 kg
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 881180 1
EAN / GTIN 4021176028168
Herstellernummer 204-0
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Ausführung:

Speziell geformte Greifflächen an den Abzieherarmen, die in Verbindung mit einem Spannbügel ein Loskeilen des Lagers ermöglichen (Nr. 881180).

Verwendung:

Zum Abziehen bündig anliegender Kugellager, Lagerringe etc.