• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Faltmaske uvex silv-Air premium 5320+ FFP3

Artikel-Nr.: 8775321
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Partikelfiltermaske FFP3

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8775321
EAN / GTIN 4031101733166
Herstellernummer 8775321
L-Nummer L01660 1415
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die uvex silv-Air premium Familie besteht aus klassischen, weißen Atemschutzmasken in Faltform, die in zwei erhältlichen Größen auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Die integrierte Dichtlippe und das bequeme, anpassbare Textilkopfband sorgen zudem für einen hohen Tragekomfort.

Merkmal:

  • Produktart: Atemschutzmaske
  • Produktname: 5320+
  • Produkttyp: Faltmaske
  • Farbe (Filter): weiß
  • Schutzklasse: FFP3
  • Ventiltyp: 360°-Ausatemventil
  • Wiederverwendung: Einweg (NR)
  • Dolomitstaubprüfung: Ja
  • Material Filter: Polypropylen (PP)