• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Faltmaske uvex silv-Air premium 5110 FFP1

Artikel-Nr.: 8735110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8735110
EAN / GTIN 4031101950273
Herstellernummer 8735110
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die uvex silv-Air premium Produktfamilie besteht aus klassischen, weißen Atemschutzmasken in Faltform, die auch auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen
  • Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dichtlippen in allen Schutzklassen ist es ganz einfach, diese Masken korrekt aufzusetzen – und auch über längere Zeit zu tragen, ohne dass sie stören

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
  • einzeln verpackt
  • Farbe: weiß
  • auch ohne Ausatemventil erhältlich

Komfortmerkmale

  • Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
  • eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
  • dichtlippe im Nasenbereich für hohen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
  • weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
  • unkomplizierte Handhabung bei hohem Tragekomfort durch das justierbare Kopfband

Schutzmerkmale

  • zertifizierte FFP1-Atemschutzmaske nach EN 149:2001+A1:2009
  • D-Kennzeichnung (bestandene Dolomitstaubprüfung): beste Atemfähigkeit auch bei starkem Staubaufkommen
  • kann nicht wiederverwendet werden

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit