• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen grau atramentiert 250 mm

Artikel-Nr.: 87 02 250
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87 02 250
EAN / GTIN 4003773040316
Herstellernummer 87 02 250
L-Nummer L70010 144
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
  • Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
  • selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
  • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
  • durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
  • sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
  • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
  • mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport

Merkmal:

  • Einstellpositionen: 25
  • Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50mm
  • grau atramentiert
  • mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Passende Produkte