Cobra® Pince multiprise de pointe avec gaines bi-matière minces grise atramentisée 250 mm

Réf.: 87 02 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87 02 250
EAN / GTIN 4003773040316
Réf. fabricant 87 02 250
Article hors catalogue L70010 144

Description

Description:

  • réglage à même la pièce par simple pression du bouton
  • réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
  • Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
  • intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
  • charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
  • Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel
  • Ergot de protection évitant les pincements
  • avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile

Caractéristique(s):

  • Positions de réglage : 25
  • Capacité pour les tubes (pouces) : Ø 2 in
  • Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 46mm
  • Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 50mm
  • grise et brunie à froid
  • avec des gaines minces à plusieurs composants
  • poli