• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex Einlegesohle - 86938 schwarz Weite 11 Größe 52

Artikel-Nr.: 8693851
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie uvex 3
Herstellerbezeichnung 86938; Klimakomfortfußbett 86938
Farbe schwarz
für Schuhgröße min. 52
für Schuhgröße max. 52
Weite 11
Produktart Einlegesohle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8693851
EAN / GTIN 4066853011187
Herstellernummer 8693851
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Klimakomfortfußbett 86938 uvex 3 Weite 11, , Vollflächige Dämpfung des Fußes, Hochatmungaktive und feuchtigkeitsabsorbierende, Materialien, Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen, Hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur, Antistatische Ausstattung, Unterstützt das Fußgewölbe, Waschbar, Handwäsche 30°C, , Art.-Nr. 86938, Größe 36 - 52, für uvex 3, uvex 3 MACSOLE, Weite 11

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • verbesserte, vollflächige Dämpfung des Fußes
  • hochatmungsaktive, feuchtigkeitsabsorbierende und schnell rücktrocknende Materialien
  • Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
  • hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
  • antistatische Ausstattung
  • unterstützt das Fußgewölbe
  • waschbar, Handwäsche 30°C

Aus der gleichen Serie "uvex 3" Alle ansehen