Greifarmzwinge „GRA“, Spannweite: 300mm

Artikel-Nr.: 861600 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GRA
Querschnitt der Gleitschiene 28×11 mm
Spannweite 300 mm
Ausladung 120 mm
Gewicht 2,4 kg
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 861600 300
EAN / GTIN 4008158035819
Herstellernummer GRA30-12
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Festbügel aus gezogenem Blankstahl (Sonderprofil), galvanisch verzinkt. Gleitbügel aus Stahl mit Trapezgewindespindel und Druckplatte kippbar bis 30°. Durch Umstecken des Gleitbügels ist die Zwinge für Spreizarbeiten einsetzbar (Druck nach außen).

Verwendung:

Maximaler Spanndruck bis ca. 7500 N.