Ganzstahl-Hochleistungszwinge„SGU“ in U-Form mit Spezialdruckplatte, Spannweite: 300mm

Artikel-Nr.: 861000 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SGU
Querschnitt der Gleitschiene 30×15 mm
Eintauchtiefe des U-Bügels 100 mm
Spannweite 300 mm
Ausladung 140 mm
Gewicht 3,7 kg
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 861000 300
EAN / GTIN 4008158027043
Herstellernummer SGU30-14-10
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Schiene und Festbügel aus Profilstahl, vergütet und galvanisch verzinkt. Gleitbügel gesenkgeschmiedet, vergütet und galvanisch verzinkt. Verschleißfeste leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde und beweglicher (bis 35°) Spezialdruckplatte, Spindel vergütet und brüniert mit verschiebbarem Knebelgriff.

Verwendung:

Zum Spannen von T-Trägern, Doppel T-Trägern und U-Stahl sowie zum Umgreifen / Übergreifen von Profilen und Stegen. Maximaler Spanndruck bis ca. 12000 N.