• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 support Halbschuhe S1 schwarz/grau Weite 10 Größe 51

Artikel-Nr.: 8511751
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8511751
EAN / GTIN 4031101559568
Herstellernummer 8511751
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • uvex 1 Sicherheitsschuhe der Schutzklassen S1 und S2 schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Sicherheitsschuh-Trägers optimiert. Die ergonomische Konstruktion der uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort. Das Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh
  • für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
  • alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung
  • für orthopädische Zurichtungen und Einlagen uvex medicare geeignet
  • Farbe: schwarz, grau
  • erhältlich in den Weiten: 10, 11, 12
  • erhältlich in den Größen: 35 bis 52

Komfortmerkmale

  • außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
  • zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
  • auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
  • weich gepolsterte Lasche und Kragen
  • die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Schutzmerkmale

  • Schutzklasse S1 nach EN ISO 20345:2022 + A1:2024 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SR)
  • erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 100 Megaohm
  • 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
  • ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
  • mediale und laterale Unterstützung für den Fuß durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz

Technische Merkmale

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 1 x-tended support
  • Produkttyp: Halbschuhe
  • Farbe (Filter): schwarz/grau
  • Schutzklasse: S1
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 51
  • Verschluss: Elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschluss
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 1
  • Weite: 10

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb