Ersatzklingen-Set 10-teilig, Anzahl: 10

Artikel-Nr.: 842072 10
Setpreis 10 Stück (0,66 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 118 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 109,4 mm
Klingenbreite 17,9 mm
Klingenstärke 0,5 mm
Anzahl Abbrechstufen 0
Anzahl Klingen 10
Schliff 2-seitig
Klingen-Facetten 2-fach
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 842072 10
EAN / GTIN 4002632911385
Herstellernummer 79.60
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Passend für:

Sicherheitsmesser SECUNORM 380 Nr. 842070;
Sicherheitsmesser SECUBASE 383 Nr. 842100 Gr. 1.