Garnitura nadomestnih rezil 10-delna, Količina: 10

Št. art.: 842072 10
Nastavi ceno 10 kos (0,60 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
902 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Količina Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 109,4 mm
Širina rezila 17,9 mm
Debelina rezila 0,5 mm
Število segmentov 0
Število rezil 10
Brušenje 2-stranski
Fasete rezil 2-kratno
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 842072 10
EAN/GTIN 4002632911385
Številka proizvajalca 79.60
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Primerno za:

Varnostni nož SECUNORM 380 art. 842070;
Varnostni nož SECUBASE 383 art. 842100 vel. 1.