Sicherheitsmesser SECUBASE 383 mit 1 Klinge, Typ: 1

Artikel-Nr.: 842100 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SECUBASE
ganze Länge 170,5 mm
Werkstoff Griff Glasfaserverstärkter Kunststoff
Klinge mehrstufig verstellbar ja
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 842100 1
EAN / GTIN 4002632803277
Herstellernummer 383001.02
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsmesser mit 7 – 73 mm Schnitttiefe (7-stufig verstellbar) und optionalem automatischem Klingenrückzug. Ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit einer robusten Metallschiene im Innern zur Führung der Klinge. Sicherer und einfacher Klingenwechsel. Linkshänder wenden die Qualitätsklinge einmal im Griff.

Verwendung:

Schneidet wie ein Cuttermesser, nur eben sicherer - z.B. dickere Materialien wie Styropor und Schaumstoff, Bauschaum und Dämmwolle, bis zu 4-lagige Kartons, Sackwaren und alle Arten von Folie.

Ersatzteil:

Ersatzklinge siehe Nr. 842072 Gr. 10 oder Klinge mit Wellenschliff Nr. 842073 Gr. 10.