Bohrungs-Entgratkopf 90°, mit Schaft HSS TiN-beschichtet, TiN, Entgratkopf-⌀: 10,4mm

Artikel-Nr.: 838611 10,4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Entgratkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Entgratkopf-⌀ 10,4 mm
Beschichtung TiN
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 838611 10,4
EAN / GTIN 7290005396007
Herstellernummer BC1044

Beschreibung

Ausführung:

Zum mühelosen und sauberen Entgraten und Anfasen von Bohrungen durch Kurbelsystem für unterschiedliche Werkstoffe.

Passend für:

Roto-Drive-Entgrater Nr. 838605 / 838611.