Handhydraulik mit Schwenkzylinder im Kunststoffkoffer, Typ: 1

Artikel-Nr.: 834655 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Koffer Länge 495 mm
Koffer Breite 385 mm
Koffer Höhe 140 mm
Produktart Lochwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 834655 1
EAN / GTIN 4045197967244
Herstellernummer 834655 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Handhydraulik mit Druckleistung bis ca. 600 bar, mit Mehrfach-Schwenkzylinder (360° dreh- und schwenkbar), mit 3/4−16 UNF-Gewinde passend für Zugbolzen Nr. 834070. Sehr leicht durch Aluminium-Schwenkkopf und -Zylinder.
Stanzleistung: Für Rund-Blechlocher und Spaltlocher bis ⌀ 82 / Stärke 3 mm / St 37 bzw. bei geringerer Materialstärke und Festigkeit entsprechend größer. Koffer L×B×H: 495×385×140 mm.

Verwendung:

Zur Betätigung von Blechlochern.

Hinweis:

Zum Hydraulikgerät die für die jeweiligen Rund-Blechlocher notwendigen Zugbolzen Nr. 834070 mitbestellen!

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Handhydraulik zum Stanzen von gratfreien Löchern mit Rund-, Quadrat- und Rechteckblechlochern.
  • Geeignet für Schaltschrank- und Anlagenbau.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Maximale Kraft am Griff und Druckleistung des Werkzeuges nicht überschreiten.
  • Keine Verlängerungen oder Umgehungsadapter an den Griff anbringen.