Zugbolzen mit Scheibe für Rund-Blechlocher, Typ: 1

Artikel-Nr.: 834070 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde-⌀ für Locheraufnahme M8×1
ganze Länge 88 mm
passend für Rund-Blechlocher ⌀ 15,2 mm
Produktart Bolzen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 834070 1
EAN / GTIN 2050001003744
Herstellernummer 834070 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Anschlussgewinde 3/4−16 UNF für Hydraulikgeräte.

Passend für:

Hydraulik-Geräte ab Nr. 834655.

Hinweis:

Anschlussgewinde für Locher siehe Nr. 834000834160.