Rund-Blechlocher mit Kugel-Drucklager, Stempel-⌀ (Loch-⌀): 32mm

Artikel-Nr.: 834100 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stempel-⌀ (Loch-⌀) (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

geeignet für Material Blech
für Stärke Material max. 1,75 mm
Durchmesser Loch 32 mm
Druckschraube M 10×1×55
vorzubohrender Lochdurchmesser 11 mm
Schlüsselweite der Druckschraube 17 mm
Stanzformen Kreis
Produktart Blechlocher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 834100 32
EAN / GTIN 2050000992803
Herstellernummer 834100 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus der Matrize, dem Stempel und der Druckschraube.
Mit Kugel-Drucklager = für leichtere Betätigung mittels Schraubenschlüssel. Durch Reduzierung der Reibung zwischen Locher und Schraube geringerer Kraftaufwand nötig.

Verwendung:

Zum Stanzen der unterschiedlichsten Materialien wie Stahlblech, V2A-Blech, Alu-Blech, Kupfer-Blech usw. Besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen (z. B. große Blechtafeln, Schaltschränke, Sicherungskästen, Verteilerdosen, Armaturentafeln, Spültischbecken, Karosserien usw.). Für Rohrbearbeitung nicht geeignet. Druckschraube und Matrize beim Arbeiten unbedingt einfetten.
Betätigung:
a) mittels Schraubenschlüssel.
b) mittels Handhydraulik Nr. 834655 Gr. 1.
c) mittels Hydraulik-Handpumpe Nr. 834700. Ab ⌀ 50 ist die Verwendung der Hydraulik-Handpumpe zu empfehlen.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.

Hinweis:

  • Bei Betätigung mittels Hydraulikgeräten die Druckschraube gegen Zugbolzen Nr. 834070 (Sonderzubehör) austauschen.
  • Gr. 32 und 35 zum Lochen von Nirosta-Spültischen, um 1/2 Zoll-Spültischbatterien zu befestigen.