{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pramuštuvo ⌀ (skylės ⌀ ) | 32 mm | |
| Suspaudimo varžtas | M10×1×55 | |
| paruošiamosios skylės ⌀ | 11 mm | |
| Suspaudimo varžto rakto dydis | 17 mm | |
| kai medžiagos storis (plieno lakštas 37) | 1,75 mm | |
| nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki | 1,25 mm | |
| Produkto rūšis | Įrankis kiaurymėms |
| Produkto numeris | 834100 32 | |
| EAN / GTIN | 2050000992803 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |